Aku polirka, tip: M18FAP180

Artikl br.: 077773 M18FAP180
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 18 V
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 5 Ah
Napon baterije 18 V
oznaka proizvođača M18 FAP180-502X
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Prihvat snaga 1.400 W
Raspon broja okretaja 360 min-1 - 2.200 min-1
Prihvat za alat M14
maksimalni ⌀ alata za poliranje 180
Težina 2 kg
Vrsta proizvoda Stroj za poliranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 077773 M18FAP180
EAN / GTIN 4002395144525
Broj proizvođača 4933451550
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

M18 FUEL™ aku brusilica s 8 stupnjeva brzine (raspon od 360- 2200 okretaja u minuti). Elektronika brzine s laganim startom za najbolju kontrolu.

Opseg isporuke:

Uključujući 2× akumulatora 18V / 5Ah, punjač, AVS- dodatna ručka, drška i tanjur za poliranje.