Akkus polírozó gép M18FAP180

Cikkszám: 077773 M18FAP180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 18 V típus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 5 Ah
Akkumulátor-feszültség 18 V
Gyártó jelölése M18 FAP180-502X
Energiaellátás Akkus
Teljesítményfelvétel 1 400 W
Fordulatszám-tartomány 360 min-1 - 2 200 min-1
Szerszámbefogás M14
Max. polírozó szerszám ⌀ 180
Súly 2 kg
Termék fajtája Polírozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077773 M18FAP180
EAN / GTIN 4002395144525
Gyártó száma 4933451550

Leírás

Kivitel:

M18 FUEL™ akkus polírozó 8 fokozatú fordulatszám előválasztással (360− 2200 percenkénti fordulatszám tartomány). Fordulatszám-elektronika lágy indulással a legjobb ellenőrzés érdekében.

Tartalom:

2× akku 18V / 5Ah, töltőkészülék, AVS segédmarkolat, íves markolat, polírozó tányér.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek