Szlifierki taśmowe GIS, Typ: 790229

Nr art.: 077612 790229
Rabat
9 239,24 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 4 000 W
Napięcie sieciowe 400 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria GRIT GI
Oznaczenie producenta GIS 75
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Długość taśmy szlifierskiej 2 000 mm
Szerokość taśmy szlifierskiej 75 mm
Maks. prędkość obrotowa 3 000 min-1
Cechy szczególne Zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
Długość całkowita 970 mm
Szerokość łącznie 540 mm
Wysokość całkowita 1 020 mm
Masa całkowita 74 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077612 790229
EAN / GTIN 2050001676740
Numer producenta 79022950443
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: Solidna konstrukcja, z silnikami o szczególnie dużej mocy.
  • wysoka ekonomiczność dzięki najlepszej wydajności ścierania,
  • wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz),
  • opatentowany system napisania taśmy,
  • wysokie bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, szczelina szlifierska i ochrona oczu mają indywidualną regulację.

Doskonałe rozwiązanie dla wszystkich poszukujących wyłącznie szlifierki taśmowej bez możliwości rozbudowy. Solidna, zwarta konstrukcja i łatwa obsługa gwarantują wysoką jakość pracy. Wygodnie regulowana wysokość robocza, łapacz wiórów.

W dostawie:

podstawa, wtyczka CEE (16 A),1 taśma szlifierska 2000 mm, ziarno 36.

Wskazówka:

Taśmy ścierne – patrz nr 558310 i nast. oraz nr 558453-56.