Pásová bruska GIS, Typ: 790229

Artiklové číslo: 077612 790229
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Příkon 4 000 W
Síťové napětí 400 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada GRIT GI
Označení výrobce GIS 75
Zásobování energií Síťový provoz
Délka brusného pásu 2 000 mm
Šířka brusného pásu 75 mm
Otáčky max. 3 000 min-1
Zvláštní znaky Kompaktní konstrukce
Druh produktu Pásová bruska
Celková délka 970 mm
Šířka celkem 540 mm
Výška celková 1 020 mm
Hmotnost celkem 74 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077612 790229
EAN / GTIN 2050001676740
Číslo výrobce 79022950443
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Program pro broušení brusným pásem GRIT GI pro vysoké požadavky průmyslu: Robustně zkonstruován, s mimořádně výkonnými motory.
  • Vysoká hospodárnost díky nejlepšímu úběrovému výkonu.
  • Vysoce výkonný motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Patentovaný pásový upínací systém.
  • Vysoká bezpečnost práce: doraz, brusná štěrbina a ochrana očí jsou nastavitelné individuálně.

Ideální řešení pro všechny, kdo hledají výhradně pásovou brusku bez možnosti rozšíření. Robustní, kompaktní konstrukce a jednoduchá manipulace zaručují prvotřídní pracovní výsledky. Pohodlné nastavení pracovní výšky, lapač třísek.

Rozsah dodávky:

Včetně podstavce stroje, CEE zástrčky (16 A), 1 brusného pásu 2000 mm; zrno 36.

Poznámka:

Brusné pásy viz č. 558310 a násl. a č. 558453-56.