{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | GIS 75 | |
| Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
| Turaţie maximă | 3.000 min-1 | |
| Lăţimea benzii | 75 mm | |
| Lungimea benzii | 2.000 mm | |
| Greutate | 74 kg | |
| Lungimea totală | 970 mm | |
| Lăţimea totală | 540 mm | |
| Înălţimea totală | 1020 mm | |
| Tip produs | Polizor cu bandă |
| Cod articol | 077612 790229 | |
| EAN / GTIN | 2050001676740 | |
| Număr producător | 79022950443 | |
| Producător/responsabil | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |