Lijadora recta, Tipo: GGS30S

Número de artículo: 077265 GGS30S
Nuevo producto
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
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 750 W
Tensión nominal 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante GGS 30 S
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Diámetro de la pinza de sujeción 6 mm
Número de revoluciones mín. 7.000 min-1
Número de revoluciones máx. 33.000 min-1
Particularidad Kickback Control; Preselección electrónica de la velocidad de giro; arranque suave
Vibraciones según EN máx. 3 m/s2
Tipo de producto lijadora recta
Peso total 1,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 077265 GGS30S
EAN / GTIN 4053423301212
Número del fabricante 06012B5120
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta compacta y manejable para múltiples trabajos de rectificado.
  • Constant-Electronic para un número de revoluciones constante incluso con cargas elevadas.
  • Nuevo sistema de sujeción para la fijación sin juego de las piedras de esmerilado para un trabajo preciso.
  • Arranque suave y KickBack Stop: Detecta el bloqueo y desconecta inmediatamente la máquina.
  • Escobillas de carbón de desconexión para una protección elevada del motor.
  • Larga vida útil gracias a la refrigeración directa y los rodamientos de bolas con sellado doble.
  • Preselección de la velocidad de giro en 6 niveles para diferentes materiales.
  • Con cuello de husillo corto, posibilidad de uso estacionario.

Volumen de suministro:

Incluida pinza portapiezas de 6 mm, 2 llaves de apriete.