Szlifierki proste, Typ: 722319

Nr art.: 077261 722319
Rabat
1 994,88 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 4 m
Pobór mocy 750 W
Oznaczenie producenta GSZ8-280PEL
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tulei mocującej 8 mm
Maks. średnica tarczy 50 mm
Min. prędkość obrotowa 8 500 min-1
Maks. prędkość obrotowa 28 000 min-1
Moc przekazywana 410 W
Cechy szczególne Zmienna prędkość obrotowa; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
masa całkowita 1,8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077261 722319
EAN / GTIN 4014586879444
Numer producenta 72231960000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

  • Niezwykle poręczna szlifierka prosta.
  • Spokojna praca dzięki wielokrotnie ułożyskowanemu wrzecionu.
  • Wydajny silnik o dużej sile ciągu.
  • Dzięki regulacji liczby obrotów nadaje się doskonale do obróbki stali nierdzewnej oraz prac szlifierskich i polerskich.
  • Do ściernic trzpieniowych i frezów z węglików spiekanych.
  • szlifierka prosta o dużej mocy i długiej szyjce wrzeciona;

W dostawie:

Tuleja zaciskowa o ⌀ 6 mm, 2 klucze do mocowania 13 i 17.

Wskazówka:

W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do ⌀ 12 mm.