Polizor drept, Tip: 722319

Cod articol: 077261 722319
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GSZ8-280PEL
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 750 W
Interval de turaţie 8.500 min-1 - 28.000 min-1
⌀ maxim al bucşei elastice 6 mm
Greutate 1,8 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Lungimea cablului 4 m
Preselectare electronică a turaţiei da
Tip produs Polizor drept

Identificare și clasificare

Cod articol 077261 722319
EAN / GTIN 4014586879444
Număr producător 72231960000
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Execuţie:

  • Polizor drept cu manevrare extrem de simplă.
  • Funcţionare silenţioasă datorită sistemului de lagăre.
  • Motor performant cu putere ridicată de acţionare.
  • Datorită reglării turaţiei, excelent pentru prelucrarea oţelului aliat precum şi pentru lucrări de şlefuire şi polizare.
  • Recomandat pentru pietre de şlefuire şi freze din carbură.
  • Polizor drept performant cu gât lung al arborelui.

Livrare:

Inclusiv bucşă elastică ⌀ 6 mm, 2 chei de strângere SW13 şi SW17.

Notă:

Polizoarele drepte sunt aprobate pentru utilizarea frezelor de şlefuire cu un ⌀ de până la 12 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite