Szlifierki proste Akumulator, typ: 71230661

Nr art.: 077259 71230661
Rabat
2 054,11 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta AGSZ 18-90 LBL AS
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica tulei mocującej 8 mm
Min. prędkość obrotowa 2 900 min-1
Maks. prędkość obrotowa 9 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Cechy szczególne Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Kontrola temperatury; System antywibracyjny; blokada przed ponownym uruchomieniem; układ łagodnego rozruchu; z oświetleniem LED; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Masa całkowita 1,77 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 077259 71230661
EAN / GTIN 4014586897172
Numer producenta 71230661000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

  • Odporna na kurz i wydajna akumulatorowa szlifierka prosta.
  • Niewymagający konserwacji, bezszczotkowy silnik elektryczny z żebrami chłodzącymi do maksymalnego odprowadzania ciepła wraz z kontrolą temperatury.
  • Idealne rozwiązanie do każdego zastosowania. Optymalna prędkość obrotowa, ustalona dla wielu środków ściernych i materiałów przez bezstopniową, elektroniczną regulację obrotów.
Długa szyjka wrzeciona. Długa, wąska szyjka umożliwia głębokie zanurzanie w obrabianych elementach (np. szlifowanie wnętrza rur).

W dostawie:

Z tulejką zaciskową ⌀ 6 mm, po 1 kluczu widlastym o rozwartości SW 13 i SW 17, walizka transportowa. Bez akumulatora i ładowarki.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073856 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867.
W szlifierkach prostych mogą być stosowane pilniki obrotowe do ⌀ 12 mm.