{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Označení výrobce | AGSZ 18-90 LBL AS | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Průměr upínacích kleštin | 8 mm | |
| Otáčky min. | 2 900 min-1 | |
| Otáčky max. | 9 000 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Zvláštní znaky | Antivibrační systém; Elektronická předvolba otáček; Kontrola teploty; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení; pozvolný rozběh; s LED | |
| Vibrace podle EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Druh produktu | přímá bruska | |
| Hmotnost celkem | 1,77 kg |
| Katalogové číslo | 077259 71230661 | |
| EAN / GTIN | 4014586897172 | |
| Číslo výrobce | 71230661000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |