Rakslip Batteri 71230661

Article no.: 077259 71230661
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
  • passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

Produktinformasjon

Technical Data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning Bosch 18 V
tillverkarens beteckning AGSZ 18-90 LBL AS
Antal ingående batterier 0
Batterispänning 18 V
varvtalsområde 2 900 min-1 - 9 000 min-1
maximal spännhyls-⌀ 8 mm
vikt 1,6 kg
maximala vibrationer enligt EN < 2,5 m/s2
elektroniskt varvtalsförval ja
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Rakslip

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 077259 71230661
EAN / GTIN 4014586897172

Beskrivelse

Utförande:

  • Dammresistent och kraftfull batteridriven rakslip.
  • Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
  • Idealisk för alla tillämpningar. Optimala varvtal, anpassad för många slipmedel och material tack vare steglöst elektroniskt varvtalsförval.
Lång spindelhals. Den långa och smala halsen möjliggör djup nedsänkning i arbetsstycken (t.ex. invändig slipning av rör).

Leveransinnehåll:

Inklusive spännhylsa ⌀ 6 mm, vardera 1 st dubbel skiftnyckel nyckelvidd 13 och 17, transportväska. Exkl. batteri och laddare.

Anmärkning:

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.
Lämpliga batterier finns under nr 073856 - 073858 eller startset under nr 073863 – 073867.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories