{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 2 400 W | |
| Označení výrobce | LG 24-180 Pro | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr kotouče max. | 180 mm | |
| Hloubka oddělování max. | 44 mm | |
| Otáčky min. | 0 min-1 | |
| Otáčky max. | 8 500 min-1 | |
| Zvláštní znaky | Otočná rukojeť; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti zpětnému rázu; s LED | |
| Vibrace podle EN max. | 5,8 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 5,9 kg |
| Katalogové číslo | 077151 72251560 | |
| EAN / GTIN | 4068708033337 | |
| Číslo výrobce | 72251560000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |