Winkelschleifer, Typ: 72251560

Artikel-Nr.: 077151 72251560
Rabatt
242,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.12.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 2 400 W
Herstellerbezeichnung LG 24-180 Pro
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Scheibe max. 180 mm
Trenntiefe max. 44 mm
Drehzahl min. 0 min-1
Drehzahl max. 8 500 min-1
Besonderheit Rückschlagschutz; Wiederanlaufsperre; drehbarer Handgriff; mit LED
Vibration nach EN max. 5,8 m/s2
Produktart Winkelschleifer
Gewicht gesamt 5,9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077151 72251560
EAN / GTIN 4068708033337
Herstellernummer 72251560000
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

  • FEIN High-Power-Motor mit enormer Durchzugskraft für hohe Abtragleistung.
  • Selbstanlaufsperre nach Stromunterbrechung.
  • Hinterer Handgriff in 4 Positionen drehbar.
Leistungsstarker 2400 Winkelschleifer für anpsruchsvollste Schleif- und Trennarbeiten. FEIN Power Indicator: Die LED zeigt auf einen Blick Betriebsbereitschaft, thermische Belastung und sicherheitsrelevante Abschlatungen wie Wiederanlaufschutz oder Rückschlagüberwachung.

Lieferumfang:

Inklusive Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannsatz.

Downloads & Dokumente