Kompaktvinkelslipmaskin WS13125SXE

Art-nr: 077121 WS13125SXE
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
19 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning WS13125SXE
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 300 W
maximalt varvtal: 2 600 min-1 - 11 000 min-1
maximala vibrationer enligt EN 7,5 m/s2
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 32 mm
vikt 2,4 kg
Dödmanskoppling nej
Återstartspärr ja
anmärkning M14, FIXTEC
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 077121 WS13125SXE
EAN/GTIN 4002395151271
Tillverkarens nummer 4935451309

Benämning

Utförande:

AEG − kompakt vinkelslipmaskin ⌀ 125 mm. Kraftfulla och ergonomiska vinkelslipar i slankt, kompakt utförande.
  • Säkerhetsspindellåsning.
  • 4 m nätkabel.
  • Dammskyddade lager och strömbrytare.
  • Växelhuset kan vridas i 90°-steg, för vänster- och högerhänt hantering.
  • Återstartspärr.
Enhandsvinkelslip på 1300 W/⌀ 125 mm med konstantelektronik, tomgångsvarvtalsbegränsning och överlastskydd. FIXTEC spännmutter medföljer.

Leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, fastspänningsmutter.

Anmärkning:

Alla kompakta vinkelslipmaskiner med låsbar strömbrytare saknardödmansgrepp.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen