Mały stół pomiarowy ze sztywnym ramieniem, blat 60 x 70 mm, wysokość pomiarowa 100 mm

Nr art.: 0770103
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 0770103
EAN / GTIN 4029713223403
Numer producenta 0770103
Numer L L40510 1370
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Podstawa odlewana
  • Chromowane kolumny
  • Stół ze stali hartowanej
  • Z rowkami odprowadzającymi pył (nr kat. 0770 102 – samolot Nonstop)
  • Z otworem montażowym do czujników zegarowych Ø 8 mm

Opis:

Mały stół pomiarowy z odlewaną podstawą. Stół ze stali hartowanej, z rowkami na zanieczyszczenia. Otwór mocujący Ø 8 mm, głębokość 7. Z sztywnym ramieniem, wysokość pomiarowa 100 mm, wysięg 49 mm, Ø kolumny 22 mm, powierzchnia stołu 60 x 68 mm. Dostawa odbywa się w osobnym opakowaniu.