Petite table de mesure avec bras fixe 60 x 70 mm hauteur de mesure 100 mm

Réf.: 0770103
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau surface de mesure fonte
Surface surface de mesure trempage
Avec bras de mesure oui
Diamètre support de comparateur D 8 mm
Hauteur de mesure maximale 100 mm
Longueur table 70 mm
Largeur socle 60 mm
Type de produit table de mesure

Identification et classification

Référence article 0770103
EAN / GTIN 4029713223403
Réf. fabricant 0770103
Article hors catalogue L40510 1370
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Base moulée
  • Colonnes chromées
  • Table en acier trempé
  • Avec rainures anti-poussière (Réf. 0770 102 plan sans arrêt)
  • Avec trou de montage pour comparateurs Ø 8 mm

Description:

Petite table de mesure avec pied en fonte. Table en acier, trempée, avec des rainures pour la saleté. Trou de montage Ø 8mm H 7. Avec bras rigide, hauteur de mesure 100mm, projection 49mm, colonne Ø 22mm, surface de la table 60x68mm. Fourni en emballage individuel.