Malý měřicí stůl s pevným ramenem Stůl 60x70 mm Výška měření 100 mm

Artiklové číslo: 0770103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál plocha pro měření Litina
Povrch plochy pro měření kalené
S měřicím ramenem ano
Průměr držáku číselníkového úchylkoměru D 8 mm
Výška měření maximální 100 mm
Délka stolu 70 mm
Šířka stolu 60 mm
Druh produktu měřicí stůl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0770103
EAN / GTIN 4029713223403
Číslo výrobce 0770103
L-číslo L40510 1370
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

  • Litá základna
  • Chrome dokončil sloupce
  • Stůl z kalené oceli
  • S prachovými drážkami (Ref 0770 102 rovina bez zastavení)
  • S montážním otvorem pro úchylkoměry Ø 8 mm

Popis:

Malý měřicí stolek s litou nohou. Stůl z kalené oceli s drážkami na nečistoty. Montážní otvor Ø 8 mm H 7. S pevným ramenem, výška 100 mm, výstupek 49 mm, sloupek Ø 22 mm, plocha stolu 60x68 mm. Dodává se jednotlivě zabalené.