Ciężka wiertarka ręczna, Typ: 720547

Nr art.: 075155 720547
Rabat
3 018,20 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1
0 min-1
Długość przewodu
4 m
Pobór mocy
1 200 W
prędkość obrotowa, maks., 1
520 min-1
Moment obrotowy, maks., 1
50 Nm
Oznaczenie producenta
BOS 16
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Kolor
Pomarańczowy; Czarny
Maks. rozmiar śruby
M12
Z funkcją udaru
nie
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim
3 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim
16 mm
Średnica maks., Stal 1. biegu
16 mm
Średnica maks., Drewno 1. biegu
50 mm
Rodzaj produktu
Wiertarka ręczna
Liczba biegów/stopni
2
Moment obrotowy
1
Prędkość obrotowa
1
Do materiału
aluminium; drewno; stal; stal stopowa
Rodzaj uchwytu narzędziowego
Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w
Drewno 1. biegu; Stal 1. biegu
Maks. wibracje wg EN
2,5 m/s2
Konstrukcja silnika
Silnik uniwersalny
Cechy szczególne / wyposażenie
Z dodatkowym uchwytem
Przełączanie na obroty prawe/lewe
tak
masa całkowita
3,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 075155 720547
EAN / GTIN 4014586874463
Numer producenta 72054760000
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Opis

Wykonanie:

Wydajna wiertarka z regulacją liczby obrotów do elastycznego zastosowania w konstrukcjach metalowych.
  • Obroty prawe / lewe do wykonywania gwintów do M12.
  • Wysokiej jakości metalowy uchwyt szybkomocujący Röhm SUPRA SK.
  • Sprzęgło poślizgowe, zapewniające właściwy moment obrotowy.
  • Silnik dużej mocy 1200 W ze stabilnym momentem obrotowym.

Zaleta:

Wysokiej jakości metalowy uchwyt szybkomocujący Röhm.

W dostawie:

szybkomocujący uchwyt wiertarski 3-16 mm, dodatkowa rękojeść.

Wskazówka:

Pasujące wiertła kręte zob. od nr 114000.