{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min., 1 |
0 min-1
|
|
| Prędkość obrotowa, min., 2 |
0 min-1
|
|
| Długość przewodu |
4 m
|
|
| Pobór mocy |
1 200 W
|
|
| prędkość obrotowa, maks., 1 |
520 min-1
|
|
| Moment obrotowy, maks., 1 |
50 Nm
|
|
| prędkość obrotowa, maks., 2 |
1 600 min-1
|
|
| Moment obrotowy, maks., 2 |
16 Nm
|
|
| Oznaczenie producenta |
BOS 16-2
|
|
| zasilanie energią |
Zasilanie sieciowe
|
|
| Kolor |
Pomarańczowy; Czarny
|
|
| Maks. rozmiar śruby |
M12
|
|
| Z funkcją udaru |
nie
|
|
| Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim |
3 mm
|
|
| Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim |
16 mm
|
|
| Średnica maks., Stal 1. biegu |
16 mm
|
|
| Średnica maks., Drewno 2. biegu |
50 mm
|
|
| Średnica maks., Stal 2. biegu |
10 mm
|
|
| Średnica maks., Drewno 1. biegu |
50 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertarka ręczna
|
|
| Liczba biegów/stopni |
2
|
|
| Moment obrotowy |
1; 2
|
|
| Prędkość obrotowa |
1; 2
|
|
| Do materiału |
aluminium; drewno; stal; stal stopowa
|
|
| Rodzaj uchwytu narzędziowego |
Z uchwytem wiertarskim
|
|
| Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w |
Drewno 1. biegu; Drewno 2. biegu; Stal 1. biegu; Stal 2. biegu
|
|
| Maks. wibracje wg EN |
2,5 m/s2
|
|
| Konstrukcja silnika |
Silnik uniwersalny
|
|
| Cechy szczególne / wyposażenie |
Z dodatkowym uchwytem
|
|
| Przełączanie na obroty prawe/lewe |
tak
|
|
| masa całkowita |
3,7 kg
|
| Numer artykułu | 075155 720549 | |
| EAN / GTIN | 4014586876443 | |
| Numer producenta | 72054960000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |