{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 |
0 min-1
|
|
| Délka kabelu |
4 m
|
|
| Příkon |
1 200 W
|
|
| Otáčky, max., 1 |
520 min-1
|
|
| Krouticí moment max., 1 |
50 Nm
|
|
| Označení výrobce |
BOS 16
|
|
| Zásobování energií |
Síťový provoz
|
|
| Barva |
Oranžová; Černá
|
|
| Velikost šroubů max. |
M12
|
|
| S funkcí zdvihu |
ne
|
|
| Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem |
3 mm
|
|
| Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem |
16 mm
|
|
| Průměr max., Ocel 1chodý |
16 mm
|
|
| Průměr max., Dřevo 1chodý |
50 mm
|
|
| Druh produktu |
Ruční vrtačka
|
|
| Počet rychlostních stupňů/stupňů |
2
|
|
| Krouticí moment |
1
|
|
| Otáčky |
1
|
|
| vhodné pro materiál |
dřevo; hliník; ocel; ušlechtilá ocel
|
|
| Provedení upínače nástrojů |
S vrtacím sklíčidlem
|
|
| Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř |
Dřevo 1chodý; Ocel 1chodý
|
|
| Vibrace max. podle EN |
2,5 m/s2
|
|
| Konstrukce motoru |
Univerzální motor
|
|
| Zvláštní znaky/vybavení |
S přídavnou rukojetí
|
|
| Přestavitelný chod doprava/doleva |
ano
|
|
| Hmotnost celkem |
3,5 kg
|
| Katalogové číslo | 075155 720547 | |
| EAN / GTIN | 4014586874463 | |
| Číslo výrobce | 72054760000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |