{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín., 1 | 0 min-1 | |
| Longitud de cable | 4 m | |
| Consumo de potencia | 1.200 W | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 520 min-1 | |
| Par de giro, máx., 1 | 50 Nm | |
| Denominación del fabricante | BOS 16 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | naranja; negro | |
| Tamaño de tornillo máx. | M12 | |
| Con función de percusión | no | |
| Diámetro de sujeción mín., Con portabrocas | 3 mm | |
| Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas | 16 mm | |
| Diámetro máx., Acero 1.ª marcha | 16 mm | |
| Diámetro máx., Madera 1.ª marcha | 50 mm | |
| Tipo de producto | Taladro manual | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Para material | acero; acero fino; aluminio; madera | |
| Versión portaherramientas | Con portabrocas | |
| Perforación/avellanado/escariado en | Madera 1.ª marcha; Acero 1.ª marcha | |
| Vibraciones máx. según EN | 2,5 m/s2 | |
| Construcción del motor | Motor universal | |
| Particularidad / equipamiento | Con mango adicional | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 3,5 kg |
| Número de artículo | 075155 720547 | |
| EAN / GTIN | 4014586874463 | |
| Número del fabricante | 72054760000 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |