{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| Hartowana | zak | |
| Granica błędu | 0,02 mm | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 20 µm | |
| Odczyt | 0,02 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Długość szczęk | 40 mm | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| odczyt na skali okrągłej | 0,02 mm | |
| 1 obrót wskazówki | 1 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 075115821 | |
| EAN / GTIN | 7630041119329 | |
| Numer producenta | 075115821 | |
| Numer L | L41140 404 |