Číslicový kalibr, 150 mm, 0,02, 1 mm/r

Artiklové číslo: 075115821
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Mez chyby 0,02 mm
Odchylka měření MPE 20 µm
Odečet 0,02 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Délka zobáku 40 mm
Měřicí technika Analogová
Přepínatelný odečet ne
Odečet kruhová stupnice 0,02 mm
Otáčení ukazatele 1 mm
Norma výrobní norma
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Číselníkové posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075115821
EAN / GTIN 7630041119329
Číslo výrobce 075115821
L-číslo L41140 404

Popis

Provedení:

Maximální přípustné chyby:
L = Délka v mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Rozměr A [mm]: 40
Rozměr B [mm]: 13
Rozměr C [mm]: Rozměr D 1,5 x 1,8
[mm]: 3,2
Rozměr E [mm]: 15,5

Popis:

Třmen s kruhovou stupnicí, 150 mm, 0,02, 1 mm/t

Charakteristika:

  • Materiál: Kalená nerezová ocel; ozubená kola z kalené, broušené oceli
  • Vytáčení: Ø 32 mm; otočný
  • Rozsah měření [mm]: 0 ÷ 150
  • Zdvih / otáčky [mm]: 1
  • Role palce: Bez
  • Rozlišení [mm]: 0,02

Norma:

ISO 13385-1:2019

Rozsah dodávky:

Protokol měření; prohlášení o shodě