{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | BE 850-2 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
pobór mocy | 850 W | |
maksymalny moment obrotowy | 36 Nm; 14 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 1 100 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 3 100 min-1 | |
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ szyjki mocującej | 43 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 1. biegu | 13 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w stali na 2. biegu | 8 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 1. biegu | 40 mm | |
maksymalna ⌀ wiercenia otworów wiertłem krętym w drewnie na 2. biegu | 25 mm | |
masa | 2,6 kg | |
długość przewodu | 4 m | |
obroty prawe/lewe | tak | |
Rodzaj produktu | Wiertarka |
Numer artykułu | 075070 BE850-2 | |
EAN / GTIN | 4007430314338 | |
Numer producenta | 600573810 |