{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | BE 850-2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 850 W | |
maksimalus sukimo momentas | 36 Nm; 14 Nm | |
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis | 1 100 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius 2. greitis | 3 100 min-1 | |
Gręžimo patrono užspaudimo ribos | 1,5 mm - 13 mm | |
Užspaudimo kakliuko ⌀ | 43 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 1-u greitis | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 2-u greitis | 8 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 1-u greitis | 40 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 2-u greitis | 25 mm | |
Svoris | 2,6 kg | |
Laido ilgis | 4 m | |
Dešininė / kairinė eiga | taip | |
Produkto rūšis | Gręžtuvas |
Produkto numeris | 075070 BE850-2 | |
EAN / GTIN | 4007430314338 | |
Gamintojo numeris | 600573810 |