Vrtalni stroj BE850-2

Št. art.: 075070 BE850-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca BE 850-2
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 850 W
Maksimalni vrtilni moment 36 Nm; 14 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 1.100 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 3.100 min-1
Vpenjalno območje vrtalne glave 1,5 mm - 13 mm
⌀ vpenjalnega vratu 43 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 1. stopnji 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo v 2. stopnji 8 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 1. stopnji 40 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les v 2. stopnji 25 mm
Masa 2,6 kg
Dolžina kabla 4 m
Desni/levi tek da
Vrsta izdelka Vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075070 BE850-2
EAN/GTIN 4007430314338
Številka proizvajalca 600573810

Opis

Izvedba:

Pravi vrtalni stroj za vsak premer izvrtine.
Vsak vrtalni stroj ima optimalno območje števila vrtljajev za določene premere izvrtin, imajo pa tudi vreteno s šestkotnim nastavkom za vijačne nastavke za uporabo tudi brez vpenjalne glave.
Hitrovpenjalna vrtalna glava Futuro Plus zagotavlja natančne rezultate vrtanja s samodejnim naknadnim vpenjanjem med vrtanjem.
  • Robustno ohišje gonila iz tlačno litega aluminija za optimalno odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo.
  • Vrtljiv most z ogleno ščetko za največjo zmogljivost, tudi pri vrtenju v levo smer, na primer za odvijanje zataknjenih vijakov.
  • Varnostna spojka S-Automatic Metabo: mehansko ločevanje pogona, ko je sveder blokiran za varno delo.
  • Elektronika Vario (V) za delo pri številu vrtljajev, primernem za material.
  • Kolesce za predizbiro števila vrtljajev.
  • Dvostopenjski menjalnik.
  • Motor Marathon Metabo s patentirano zaščito pred prahom za dolgo življenjsko dobo.
  • Desni/levi tek.
  • Vreteno s šestkotnim nastavkom za vijačne nastavke za delo brez vpenjalne glave.
  • Ročaj z nedrsečo površino mehkega ročaja.
  • Kablom prijazna kroglasti tulec za optimalno svobodo gibanja pri delu.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalno glavo Futuro Plus in dodatnim ročajem.