Para ramion pomiarowych 70 mm

Nr art.: 0744124
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ramię pomiarowe
Wysięg 70 mm
Materiał stal stopowa
Długość 80 mm
Średnica otworu 5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0744124
EAN / GTIN 4029713072544
Numer producenta 0744124
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

  • Do montażu elementów przejściowych i wkładek o Ø chwytu 5 mm i 3,5 mm
  • Z wygrawerowaną laserowo linią pomocniczą (podziałka w mm) służącą jako pomoc w ustawieniu nakładek ograniczających głębokość

Cecha szcz.:

  • Materiał: Stal stopowa
  • Długość: 80 mm