Coppia di bracci di misura 70 mm

Codice art.: 0744124
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
Tipo di prodotto Braccio di misura
Sporgenza 70 mm
Materiale acciaio legato
Lunghezza 80 mm
Diametro del foro 5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0744124
EAN / GTIN 4029713072544
Codice del produttore 0744124
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per il montaggio di adattatori e inserti con albero Ø 5 mm e Ø 3,5
  • con guida laser (mm-divide) come supporto per la posizione dei pezzi di arresto di profondità

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Lunghezza: 80 mm