Paire de bras de mesure 70 mm

Réf.: 0744124
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
Type de produit Bras de mesure
Porte-à-faux 70 mm
Matériau acier inoxydable
Longueur 80 mm
Diamètre alésage 5 mm

Identification et classification

Référence article 0744124
EAN / GTIN 4029713072544
Réf. fabricant 0744124
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

  • Pour le montage d'adaptateurs et d'inserts avec arbre Ø 5 mm et Ø 3,5
  • avec règle d'aide au laser (mm-divide) comme aide à la position pour les pièces de butée de profondeur

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur : 80 mm