• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Akumulatorowe wkrętarki udarowe z akumulatorem LiHD, Typ: 18LTX1750

Nr art.: 074060 18LTX1750
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 5,5 Ah
Prędkość obrotowa, maks., 1 1 650 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 1 750 Nm
Liczba uderzeń, maks., 1 2 450 min-1
Oznaczenie producenta SSW 18 LTX 1750 BL
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Zielony; Czerwony; Czarny
Maks. rozmiar śruby M33
Z funkcją udaru zak
Liczba uderzeń 1
Maks. moment zrywający 2 100 Nm
Rozmiar 3/4
Rodzaj produktu Wkrętarka udarowa
Liczba biegów/stopni 4
Moment obrotowy 1
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego kwadrat zewn.
Maks. wibracje wg EN 16,4 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 97 dB
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Heavy Duty
Masa całkowita 4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 074060 18LTX1750
EAN / GTIN 4061792202429
Numer producenta 602402660
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Wykonanie:

Wysokie momenty obrotowe do ciężkich zastosowań do śrubowania.
Akumulatorowe wkrętarki udarowe klasy LTX są dostępne z maksymalnym momentem obrotowym 300 Nm, 550 Nm, 800 Nm lub 1750 Nm. Idealnie nadaje się do wymagającego siły skręcania we wszystkich zakresach wydajności. Są również wyposażone w tryb APS (Automatic Power Shift):
  • Odkręcanie w trybie APS: zapobiega spadnięciu śruby/nakrętki poprzez automatyczne zmniejszenie liczby obrotów po odkręceniu.
  • Przykręcanie w trybie APS: zapobiega przekręceniu śruby/nakrętki poprzez automatyczne wyłączenie po pierwszym uderzeniu.
Ponadto wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.
Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.
  • Wyjątkowo mocne akumulatorowe wkrętarki udarowe z kwadratem zewnętrznym 3/4 cala i 1750 Nm.
  • Unikalny silnik bezszczotkowy Metabo zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność w każdej pracy.
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem.
  • Bardzo wydajne, do ciężkich zastosowań do śrubowania.
  • Praca o małym odrzucie przy bardzo wysokim momencie obrotowym.
  • Dwanaście poziomów momentu obrotowego i prędkości obrotowej dla szerokiego zakresu zastosowań.
  • Zintegrowana lampa warsztatowa do oświetlenia miejsca pracy.
  • Wytrzymała obudowa przekładni z odlewanego aluminium zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość.
  • Akumulator LiHD zapewnia optymalną moc, bardzo długą żywotność i trwałość.

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.
Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulator LiHD, ładowarka i metaBOX.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 − nr 073890.