{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Metabox | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Tip CAS 18 V | |
Denumirea producătorului | SSW 18 LTX 1750 BL | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 5,5 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | fără perii | |
Trepte moment de rotaţie | 12 | |
Momentul maxim | 1.750 Nm | |
Turaţie de mers în gol | 0 min-1 - 1.650 min-1 | |
Număr maxim de percuţii | 2.450 min-1 | |
Moment de rupere maxim | 2100 Nm | |
Sistem de prindere | Pătrat exterior | |
Dimensiunile portsculei | 3/4 inch | |
Greutate fără acumulator | 3 kg | |
Greutate cu acumulator | 4 kg | |
Utilizare tipică | Activităţi solicitante | |
Tip produs | Şurubelniţă cu percuţie |
Cod articol | 074060 18LTX1750 | |
EAN / GTIN | 4061792202429 | |
Număr producător | 602402660 |