{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Metabox | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Tipas CAS 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | SSW 18 LTX 1750 BL | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 5,5 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
Variklio sandara | be šepetėlių | |
Sukimo momento pakopos | 12 | |
maksimalus sukimo momentas | 1 750 Nm | |
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | 0 min-1 - 1 650 min-1 | |
maksimalus smūgių skaičius | 2 450 min-1 | |
maksimalus atitrūkimo momentas | 2100 Nm | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | Išorinis kvadratas | |
Įrankių laikiklio matmenys | 3/4 in | |
Svoris be akumuliatoriaus | 3 kg | |
Svoris su akumuliatoriumi | 4 kg | |
standartinis naudojimas | Heavy Duty | |
Produkto rūšis | Smūginis suktuvas |
Produkto numeris | 074060 18LTX1750 | |
EAN / GTIN | 4061792202429 | |
Gamintojo numeris | 602402660 |