• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Batterie Li-Power, Capacité de la batterie: 2Ah

Réf.: 073870 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LiPOWER
Indicateur d’état de charge oui
Type de produit batterie
geeignet für CAS 18V
Anzahl enthaltener Akkus 1 pc.
Akkuart lithium-ion (Li-ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 2 Ah
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Réf. fabricant 625026000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Puissantes batteries Li-Ion 18 V, compatibles avec toutes les machines 18 V et les chargeurs de la plate-forme CAS.
  • Surveillance individuelle des cellules électronique permanente.
  • Indicateur permettant de contrôler en permanence la capacité restante.
  • Faible auto-décharge et longue durée de stockage.
  • Gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processeur.

Avantage(s):

Compatibilité totale des batteries – désormais également entre les différents fabricants.
Tous les appareils 18 V et les batteries des partenaires CAS sont 100% compatibles entre eux. CAS est l’abréviation de “Cordless Alliance System”.