{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 2 szt. | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Pojemność akumulatora | 4 Ah | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Starter-Set SHD, 4,0 Ah; Akku-Starter-Set SHD, 4,0 Ah, Typ: L1840SHD | |
| Opakowanie | torba | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Z ładowarką | tak | |
| Rodzaj produktu | Akumulator | |
| Możliwość użycia do | Urządzenia AEG 18 V | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 073844 L1840SHD | |
| EAN / GTIN | 4058546362263 | |
| Numer producenta | 4935478944 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu |