Akku-aloitussarja SHD L1840SHD

Tuote nro.: 073844 L1840SHD
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
sopii tuotteelle AEG 18V -laitteet
Tuotetyyppi Akku ja laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073844 L1840SHD
EAN / GTIN 4058546362263

Kuvaus

Malli:

Akkualoituspaketti − sopii kaikkiin 18 V -luokan akkukäyttöisiin AEG-laitteisiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana laturi, 1× 18 V akku ja kuljetuslaukku.