Základní sada akumulátorů SHD L1840SHD

Artiklové číslo: 073844 L1840SHD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Vhodné pro Přístroje AEG 18V
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 073844 L1840SHD
EAN / GTIN 4058546362263

Popis

Provedení:

Základní sada akumulátorů − vhodná pro všechny akumulátorové přístroje AEG 18voltové třídy.

Rozsah dodávky:

Včetně nabíječky a 1× 18V akumulátoru a přepravní tašky.