{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | M12TLED-0 | |
| Maks. zakres wychyłu / obrotu | 90 stopni | |
| Strumień światła maks. ϕ | 120 lm | |
| Maks. czas świecenia | 6 h | |
| Kąt promieniowania min. | 0 stopni | |
| Kąt promieniowania maks. | 90 stopni | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | czerwony; czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa warsztatowa | |
| Materiał | aluminium; z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj zamocowania | Magnes | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Kąt promieniowania, regulowany | tak | |
| Wymienne źródło światła | nie | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 073210 M12TLED | |
| EAN / GTIN | 4002395380213 | |
| Numer producenta | 4932430360 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |