{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 0 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 12 V | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Označení výrobce | M12TLED-0 | |
| Rozsah vykývnutí/otáčení max. | 90 stupeň | |
| Světelný tok max. | 120 lm | |
| Doba svícení max. | 6 h | |
| Úhel vyzařování min. | 0 stupeň | |
| Úhel vyzařování max. | 90 stupeň | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | červená; Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Materiál | hliník; plast | |
| Typ upevnění | Magnet | |
| Svítivost nastavitelná | ne | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ano | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 073210 M12TLED | |
| EAN / GTIN | 4002395380213 | |
| Číslo výrobce | 4932430360 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |