LED-es akkumulátoros munkalámpa 0-verzió akku nélkül M12TLED

Cikkszám: 073210 M12TLED
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Milwaukee B 12 V típus
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Milwaukee B 12 V típus
Gyártó jelölése M12TLED-0
IP védettségi osztály IP 54
Billenési tartomány 0 fok - 90 fok
Fényáram 120 lm
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 0
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor-feszültség 12 V
Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 073210 M12TLED
EAN / GTIN 4002395380213
Gyártó száma 4932430360

Leírás

Kivitel:

Robusztus Li-Ion akkus lámpa nagy fényerővel.
Kézi lámpák állítható LED-es lámpafejjel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Alkalmazható:

Milwaukee 12 V akkumulátorok MB12.

Tartalom:

Akkumulátoros lámpa akkumulátor és töltőkészülék nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek