{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 12 V | |
| IP Schutzart | IP54 | |
| Herstellerbezeichnung | M12TLED-0 | |
| Schwenk-/ Drehbereich max. | 90 Grad | |
| Lichtstrom max. ϕ | 120 lm | |
| Leuchtdauer max. | 6 h | |
| Abstrahlwinkel min. | 0 Grad | |
| Abstrahlwinkel max. | 90 Grad | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Arbeitsleuchte | |
| Material | Aluminium; Kunststoff | |
| Art der Befestigung | Magnet | |
| Leuchtkraft verstellbar | nein | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | ja | |
| Leuchtmittel austauschbar | nein | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 073210 M12TLED | |
| EAN / GTIN | 4002395380213 | |
| Herstellernummer | 4932430360 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |