{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Liczba tarcz pomiarowych | 2 | |
| Liczba kołków | 7 | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Z czujnikiem zegarowym | nie | |
| Z tarczami pomiarowymi | tak | |
| Z trzpieniami pomiarowymi | tak | |
| Dokładność powtórzeń | 0,5 µm | |
| Min. wartość zmierzona | 35 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 60 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru | 138 mm |
| Numer artykułu | 0728206 | |
| EAN / GTIN | 4029713222239 | |
| Numer producenta | 0728206 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |