{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Primer | |
| Prikaz | brez prikaza | |
| Število merilnih ploščic | 2 | |
| Število čepov | 7 | |
| Vrsta izdelka | Mikrometer za notranje merjenje | |
| Z merilno uro | ne | |
| Z merilnimi ploščami | da | |
| Z merilnimi čepi | da | |
| Natančnost ponovitve | 0,5 µm | |
| Izmerjena vrednost min. | 35 mm | |
| Izmerjena vrednost maks. | 60 mm | |
| Merilna globina maks. | 138 mm |
| Številka izdelka | 0728206 | |
| EAN/GTIN | 4029713222239 | |
| Številka proizvajalca | 0728206 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |