Prevedenie:
- 2bodový komparátor měřicí přístroj s dělenou sondou + měřicí kolík
- Středicí deska
- Montážní otvor Ø 8 mm
- Ideální ve spojení s číselníkovým měřičem nebo číselníkovým komparátorem
Popis:
Vnitřní jemná měrka pro velké a hluboké otvory. Navrženo jako dvoubodové srovnávací měřidlo s určením bodu zvratu, se středicí deskou. Pevný měřící kolík a pohyblivý měřící kolík, každý s karbidem. Rozsah měření 35-60 mm, hloubka měření 138 mm, 7 měřicích kolíků, 2 měřicí kotouče. Držák Ø 8 mm / h 7, vhodný pro číselníky nebo ukazatele. Dodávka bez číselníku, v dřevěném kufříku.
Charakteristika:
- Rozsah měření (mm): 35–60
- Hloubka měření mm: 138 mm
- Opakovatelnost [µm]: 0,5 µm