{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Etui | |
| Wskazanie | brak wskazania | |
| Liczba kołków | 9 | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr wewnętrzny | |
| Z czujnikiem zegarowym | nie | |
| Z tarczami pomiarowymi | tak | |
| Z trzpieniami pomiarowymi | tak | |
| Dokładność powtórzeń | 0,5 µm | |
| Min. wartość zmierzona | 4,5 mm | |
| Maks. wartość zmierzona | 6 mm | |
| Maks. głębokość pomiaru | 80 mm |
| Numer artykułu | 0728201 | |
| EAN / GTIN | 4029713222185 | |
| Numer producenta | 0728201 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |