{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Embalaža | Primer | |
| Prikaz | brez prikaza | |
| Število čepov | 9 | |
| Vrsta izdelka | Mikrometer za notranje merjenje | |
| Z merilno uro | ne | |
| Z merilnimi ploščami | da | |
| Z merilnimi čepi | da | |
| Natančnost ponovitve | 0,5 µm | |
| Izmerjena vrednost min. | 4,5 mm | |
| Izmerjena vrednost maks. | 6 mm | |
| Merilna globina maks. | 80 mm |
| Številka izdelka | 0728201 | |
| EAN/GTIN | 4029713222185 | |
| Številka proizvajalca | 0728201 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |