Furatmikrokátor keményfém mérőcsapok 4,5 - 6 mm

Cikkszám: 0728201
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 3-4 hét
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
Termék fajtája Furatmikrokátor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 0728201
EAN / GTIN 4029713222185
Gyártó száma 0728201
Gyártó/felelős személy Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Leírás

Kivitel:

  • 2 pontos komparátor mérőműszer osztott szondával + mérőcsappal
  • Központosító lemez
  • Szerelőfurat Ø 8 mm
  • Ideális a mérőórákkal vagy a mérőóra-komparátor mérőórákkal együtt

Leírás:

Belső finom mérőeszköz nagy és mély furatokhoz. 2 pontos összehasonlító mérőeszközként tervezték, fordított pontmeghatározással, központosító lemezzel. Fix mérőcsap és mozgatható tapintócsap, mindegyik keményfémmel szerelve. Mérési tartomány 4,5-6mm, mérési mélység 80mm, 9 mérőcsap. Tartó Ø 8mm / h 7, alkalmas mérőórákhoz vagy mérőórákhoz. Szállítás mérőóra nélkül, fadobozban.

Jellemző:

  • Mérési tartomány (mm): 4,5 - 6
  • Mérési mélység mm: 80 mm
  • Ismételhetőség [µm]: 0,5 µm