Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie ProStar sześciokątny z główką kulistą 9-cz. chromowany matowo

Nr art.: 07185
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
Numer artykułu 07185
EAN / GTIN 4010995071851
Numer producenta 07185
Numer L L60070 259
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 231 x 80 x 26 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się do dokręcania i odkręcania śrub z łbem sześciokątnym w trudno dostępnych miejscach.
  • Szybkie wyjmowanie: przesunięcie, przechylenie i wyjęcie
  • Wysokiej jakości chromowana powierzchnia
  • Idealny do ciasnych miejsc dzięki główce kulistej
  • Bezpieczne i prawidłowe przechowywanie wielu różnych kluczy trzpieniowych, aby uniknąć strat, może być denerwujące i czasochłonne. Jednak nie z uchwytem ProStar firmy Wiha. Wystarczy otworzyć uchwyt, aby uzyskać swobodny dostęp do kluczy trzpieniowych, które można szybko wyjąć dzięki mechanizmowi przechylania. Mocowanie zastosowane w tym uchwycie zapobiega wypadaniu kluczy niezależnie od tego, czy uchwyt jest zamknięty, czy otwarty. W zestawie znajduje się dziewięć sześciokątnych kluczy trzpieniowych w najczęściej stosowanych rozmiarach. Chromowana matowo stal chromowo-wanadowa zapewnia trwałość i solidność. Za pomocą ucha na uchwycie można zawiesić zestaw kluczy trzpieniowych bezpośrednio na stanowisku pracy.
  • W oparciu o ISO 2936L.
  • Spis treści:
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Uchwyt ProStar

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Klucze sześciokątne sześciokątny z główką kulistą chromowany matowo 8.0 mm x 206 mm (01404)