Kľúč zapaľovania je nastavený v držiaku

Č. pol.: 07185
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 07185
EAN/GTIN 4010995071851
Číslo výrobcu 07185
Číslo L L60070 259
Výrobca/zodpovedná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zjednodušuje vašu prácu: Guľová hlava uľahčuje prístup ku skrutkám a umožňuje prácu pod uhlom až 25°.
  • Uľahčuje manipuláciu: Posuvná funkcia pre jednoručné otváranie držiaka a jednoduché a rýchle vybratie.
  • Znižuje vaše náklady: Odolné vďaka vysoko kvalitnému chrómovému povrchu špendlíkových kľúčov proti hrdzi.
  • Použitie:
  • Rýchle odstránenie: Stlačte, nakloňte, vyberte
  • Vysoko kvalitný chrómový povrch
  • Ideálne pre tesné miesta vďaka guľovej hlave
  • Udržiavanie mnohých rôznych kľúčov na perá v bezpečí a upratané, aby sa zabránilo strate, môže byť ťažkopádne a nepríjemné. Ale nie s držiakom PROSTAR od spoločnosti Wiha. Jednoduchým zatlačením držiaka sú kolíkové kľúče voľne prístupné a dajú sa rýchlo odstrániť naklápacím mechanizmom. Svorka v držiaku zaisťuje, že kľúče nemôžu vypadnúť, keď je držiak zatvorený alebo otvorený. Sada obsahuje deväť šesťhranných kolíkov v obvyklých veľkostiach. Matný chrómovaný chróm vanádiový oceľ zaručuje dlhá životnosť a robustnosť. Pomocou závesného úchytu na držiaku môže byť súprava na kľúče na pero zavesená priamo na pracovisku.
  • V náväznosti na ISO 2936L.

Charakteristika:

  • Elektrické náradie: nie
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • S batériou / akumulátor: nie

Rozsah dodávky:

  • 1x kľúč so šesťhrannou guľovou hlavou, matný, pochrómovaný, 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x kľúč so šesťhrannou guľovou hlavou, matný, pochrómovaný, 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x kľúč so šesťhrannou guľovou hlavou, matný, pochrómovaný, 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x kľúč so šesťhrannou guľovou hlavou, matný, pochrómovaný, 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x kľúč so šesťhrannou guľovou hlavou, matný, pochrómovaný, 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x kľúč so šesťhrannou guľovou hlavou, matný, pochrómovaný, 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x kľúč so šesťhrannou guľovou hlavou, matný, pochrómovaný, 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x kľúč so šesťhrannou guľovou hlavou, matný, pochrómovaný, 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x kľúč so šesťhrannou guľovou hlavou, matný, pochrómovaný, 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x držiak PROSTAR