Jeu de clés mâles en étui ProStar Six pans à tête sphérique 9 pcs, chromées mat

Réf.: 07185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 07185
EAN / GTIN 4010995071851
Réf. fabricant 07185
Article hors catalogue L60070 259
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
  • Facilite l'utilisation: L'étui coulisse pour une ouverture à une main, un prélèvement simple et rapide des clés.
  • Réduit vos coûts: Durée de vie prolongée grâce au chromage haute qualité appliqué sur la clé qui protège contre la corrosion.
  • Prélèvement rapide : pousser, incliner, prélever
  • Surface chromée de qualité supérieure
  • Parfait pour les espaces restreints grâce à la tête sphérique
  • Fabriqué selon ISO 2936L.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 1.5 mm x 91 mm (01392)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.0 mm x 101 mm (01393)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 2.5 mm x 113 mm (01395)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 3.0 mm x 128 mm (01396)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 4.0 mm x 142 mm (01398)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 5.0 mm x 163 mm (01400)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 8.0 mm x 206 mm (01404)
  • 1x Clé mâle Six pans à tête sphérique chromée mate 10.0 mm x 231 mm (01406)
  • 1x étui ProStar