Zestaw wkrętaków SoftFinish płaski, Pozidriv 6-cz.

Nr art.: 07153
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Człon Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub płaskich (SL)
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Oznaczenie producenta SoftFinish® Pozidriv; SoftFinish® Schlitz
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja proste
Liczba narzędzi 6
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) Ostrze okrągłe
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 07153
EAN / GTIN 4010995071530
Numer producenta 07153
Numer L L60070 2161
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 353 x 237 x 44 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się zwłaszcza do zastosowań w suchym środowisku.
  • Ergonomiczna praca - rozwiązanie polecane przez niemieckich lekarzy i terapeutów stowarzyszenia AGR
  • Koncepcja wielkości uchwytu Wiha – mocne wkręcanie z wyczuciem
  • W przypadku przykręcania ręcznego przez dłuższy czas mocno obciążone są nadgarstki i mięśnie. Z pomocą spieszy wkrętak SoftFinish o wyjątkowo ergonomicznym kształcie, który zapewnia optymalne przeniesienie siły ręki. Długi i smukły kształt, a także odpowiedni rozmiar rękojeści pozwalają na pewne i szybkie wkręcanie małych śrub. Do wkręcania śrub o dużym przekroju służą wkrętaki o dużych rozmiarach rękojeści, umożliwiające przenoszenie większych momentów obrotowych. Ponadto różne rozmiary rękojeści są dostosowane do jednej i tej samej wielkości dłoni specjalisty wykonującego czynność przykręcania. Efektywność pracy zapewniają zabezpieczenie przed staczaniem oraz symbol profilu śruby nanoszony na końcu rękojeści. Dzięki swej optymalnej poręczności wkrętak SoftFinish nadaje się w szczególności do stosowania w suchym otoczeniu. Pozycja stref twardych i miękkich w rękojeści ułatwia perfekcyjny chwyt przy szybkim i mocnym obracaniu.
  • Spis treści:
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem okrągłym PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem okrągłym PZ2 x 100 mm (00772)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Wkrętak SoftFinish płaski z trzonem okrągłym do głęboko położonych śrub 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem okrągłym PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Wkrętak SoftFinish Pozidriv z trzonem okrągłym PZ2 x 100 mm (00772)